Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle 95340 schwarz, orange Weite 14 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9534036
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9534036
EAN/GTIN:
     4031101545547
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Klimakomfortfußbett uvex 1 und uvex 2 Weite 14 - Vollflächige Dämpfung des Fußes - Hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien - Perforation für mehr Atmungsaktivität - Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen - Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur - Antistatische Ausstattung - Unterstützt das Fußgewölbe - Art.-Nr. 9534.0 - Größe 35 - 52 - für uvex 1 und uvex 2 - Weite 14
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accessories
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
36
Hinweise:
Die Fußbetten sind nur für uvex-Schuhe in Weite 14 und nich
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Zubehör
Produktname:
uvex Komfortfußbett
Produkttyp:
Einlegesohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Weite:
14
Weitere Suchbegriffe: Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, fußbett uvex, antistatisches fußbett, einlegesohle gr 36, fussbett, sohle, einlegesohle, fussschutz, schuh, einlagen, 9534, 95340
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.