Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle 95177 schwarz, rot, grau Weite 10 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9517742
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9517742
EAN/GTIN:
     4031101794464
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Einlagen Rohling
Einlagenrohling
Unterbauten Modell
Einlegesohle
Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC Weite 10 - Vollflächige Dämpfung des Fußes - Hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien - Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen - Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur - Antistatische Ausstattung - Unterstützt das Fußgewölbe - Auch für die nachträgliche Weitenveränderung eine uvex 1 sport-Schuhs Weite 11 (mit Artikelnummerendung .8) in einen Schuh Weite 10 geeignet - Art.-Nr. 9517.7 - Größe 35 - 52 - für uvex 1 sport NC - Weite 10
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accessories
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
42
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Zubehör
Produktname:
uvex Klimakomfortfußbett
Produkttyp:
Einlegesohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, rot, grau
Weite:
10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,46*
€ 19,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.