Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle - 94599 schwarz Weite 12 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9459939
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9459939
EAN/GTIN:
     4031101982069
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Klimakomfortfußbett uvex 3 asphaltpro Weite 12 - Hitzereflektierende Beschichtung unter dem Vorfuß - Vollflächige Dämpfung des Fußes - Hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien - Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen - Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur - Antistatische Ausstattung - Unterstützt das Fußgewölbe - Art.-Nr. 9459.9 - Größe 38 - 50 - für uvex 3 asphaltpro - Weite 12
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accessories
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 3 asphaltpro
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
39
Marke:
uvex
Obermaterial:
Textil
Produktart:
Zubehör
Produkttyp:
Einlegesohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Ohne Verschluss
Weite:
12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.