Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle - 94598 schwarz Weite 11 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9459846
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9459846
EAN/GTIN:
     4031101981895
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Klimakomfortfußbett uvex 3 asphaltpro Weite 11 - Hitzereflektierende Beschichtung unter dem Vorfuß - Vollflächige Dämpfung des Fußes - Hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien - Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen - Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur - Antistatische Ausstattung - Unterstützt das Fußgewölbe - Art.-Nr. 9459.8 - Größe 38 - 50 - für uvex 3 asphaltpro - Weite 11
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accessories
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 3 asphaltpro
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
46
Marke:
uvex
Obermaterial:
Textil
Produktart:
Zubehör
Produkttyp:
Einlegesohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Ohne Verschluss
Weite:
11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.