| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9400517 Herst.-Nr.: 9400517 EAN/GTIN: 4031101068596 |
| | |
|
| | |
| uvex 9405 Ersatzscheibe - Celluloseacetat-Scheibe farblos/UV 2-1,2, beschlagfrei Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | Replacement lens | Beschichtung: | Antifog | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Eigenschaften Zubehör: | Ersatzscheibe für Model uvex 9405 | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 FN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | nicht zutreffend | Material Scheibe: | Celluloseacetat (CA) | Produktart: | Zubehör | Produktname: | ESS 9405 CA farblos beschlagfrei | Produkttyp: | Ersatzscheibe | Scheibentönung: | farblos | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, brillenglas uvex, brillenglas, panoramabrille klar, Ersatzscheibe, Zubehör, 99026, 9902 |
| | |
| |