| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8932422 Herst.-Nr.: 8932422 EAN/GTIN: 4031101375106 |
| |
|
| | |
| -Herrenberufsmantel -Modell: 473, -Artikel - Nr.: 89324 -Farbe: weiß -Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,245 g/m² -Köperbindung - Herrenmantel gemäß der Norm“Arbeitskleidung in Lebensmittelbetrieben“ DIN 10524 - Reverskragen, durch Druckknopfauch geschlossen tragbar - Verdeckter Druckknopfverschluss - 1 Brustinnentasche links mitangeriegelter Taschenpatte - 2 Beuteltaschen in der Seitennaht,verschließbar -Langer Arm, Ärmelsaum weitenverstellbar - Konformitätsbestätigung nach DIN 10524 - Bekleidung für Hygiene-Risikoklassen1 bis 3 - Öko-Tex Standard 100 -Größe: XS - XXXL, 90/94 - 106/110 -Pflege: -Bei 95°C waschbar, Chloren möglich, -Bügeln: II Punkte, Reinigen: P, -Trockner: II Punkte, wäscherei geeignet Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex whitewear | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 102 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | Mantel | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Mantel | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbekleidung-Mantel, Lebensmittelhygiene-Mantel, Lebensmittelkleidung-Mantel, Herrenkittel, Herrenmantel, herrenkittel weiß größe 102, herrenkittel weiß, herrenkittel, Jacke, Arbeitskleidung, 89324, 473 |
| | |
| |