Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose uvex whitewear weiß 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Rückansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8932107
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8932107
EAN/GTIN:
     4031101374406
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Lebensmittel-Hose
Lebensmittelhose
-Herrenbundhose -Modell: 443, -Artikel - Nr.: 89321 -Farbe: weiß -Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,245 g/m² -Köperbindung - Bundhose gemäß der Norm“Arbeitskleidung in Lebensmittelbetrieben“ DIN 10524 - Bund mit Gürtelschlaufen undGummizug im Rückenteil, Schlitz mit Druckknopfverschluss - 2 Beuteltaschen in der Seitennaht,verschließbar, 1 Gesäßtasche - Verschließbare Taschenpatte - Konformitätsbestätigung nach DIN 10524 - Bekleidung für Hygiene-Risikoklassen1 bis 3 - Öko-Tex Standard 100 -Größe: 44 - 66, 90 - 110 -Pflege:Bei 95°C waschbar, Chloren möglich,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: II Punkte, Wäscherei geeignet
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex whitewear
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
48
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
Arbeitshose
Produkttyp:
Hose
Produkttyp Untertypen:
Arbeitshose
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Druckknopfverschluss, Knopfverschluss
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhygiene-Hose, uvex bundhose weiß, bundhose, uvex bundhose, Hose, Arbeitskleidung, 89321, 443
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.