| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8932105 Herst.-Nr.: 8932105 EAN/GTIN: 4031101374383 |
| |
|
| | |
| -Herrenbundhose -Modell: 443, -Artikel - Nr.: 89321 -Farbe: weiß -Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,245 g/m² -Köperbindung - Bundhose gemäß der Norm“Arbeitskleidung in Lebensmittelbetrieben“ DIN 10524 - Bund mit Gürtelschlaufen undGummizug im Rückenteil, Schlitz mit Druckknopfverschluss - 2 Beuteltaschen in der Seitennaht,verschließbar, 1 Gesäßtasche - Verschließbare Taschenpatte - Konformitätsbestätigung nach DIN 10524 - Bekleidung für Hygiene-Risikoklassen1 bis 3 - Öko-Tex Standard 100 -Größe: 44 - 66, 90 - 110 -Pflege:Bei 95°C waschbar, Chloren möglich,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: II Punkte, Wäscherei geeignet Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex whitewear | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 44 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | Arbeitshose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Arbeitshose | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Druckknopfverschluss, Knopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, uvex bundhose weiß, arbeitshosen weiß, uvex arbeitshose, Hose, Arbeitskleidung, 89321, 443 |
| | |
| |