| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8877315 Herst.-Nr.: 8877315 EAN/GTIN: 4031101308197 |
| |
|
| | |
| -Lange Jacke -Modell: 125 -Artikel - Nr.: 88773 -Farbe: weiß -Material:100% Baumwolle, ca. 300 g/m², Köperbindung -Viel Raum für Sicherheit -Lange Jacke mit Seitentaschen,Brusttaschen - Umlegekragen - sichtbare Knopfleiste - 1 aufgesetzte Brusttasche links - 2 aufgesetzte Seitentaschen - gerader Armabschluss - Öko-Tex Standard 100 -Größen: 42-64, 90-110 -Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,nicht im Trockner trocknen, -Bügeln: II Punkte, Reinigen: P Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10% Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 64 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Arbeitsjacke | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Arbeitsjacke | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Knopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Jacke, Lebensmittelhygiene-Jacke, Lebensmittelhygienejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, berufsjacke weiß, arbeitsjacken, Jacke, Arbeitskleidung, 88773, 125 |
| | |
| |