| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8872122 Herst.-Nr.: 8872122 EAN/GTIN: 4031101494012 |
| |
|
| | |
| -Mantel -Modell: 8838, -Artikel - Nr.: 88721 -Farbe: kornblau -Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle,245 g/m² , Köperbindung - Reverskragen - Verdeckte Druckknopfleiste - 1 Brustaußentasche links - 2 Seitentaschen - Kurze Seitenschlitze - Gerader Armabschluss - Rückenlänge ca. 96 cm - Öko-Tex Standard 100 -Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 -Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 98, 102 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Mantel | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Mantel | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, uvex herrenkittel blau, herrenkittel blau, herrenkittel, Jacke, Arbeitskleidung, 88721, 8838 |
| | |
| |