| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8871322 Herst.-Nr.: 8871322 EAN/GTIN: 4031101493718 |
| |
|
| | |
| -Latzhose -Modell: 8836, -Artikel - Nr.: 88713 -Farbe: kornblau -Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle245 g/m² , Köperbindung - Großzügig ausgestattete Latzhose mitviel Stauraum - Latztasche mit Patte und Druckknopf - Seiteneinstieg links mitKnopf, weitenverstellbar - 2 Seitentaschen - Hosenschlitz mit Druckknöpfen - Hochgezogener Nierenschutz, Stretchträger mit Klemmschließen - 1 Gesäßtasche - 1 Zollstocktasche - Öko-Tex Standard 100 -Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 -Pflege:Bei 60°C waschbar, nicht Chloren,Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,Trockner: I Punkt, wäschereigeeignet Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 98, 102 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Latzhose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Latzhose | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Druckknopfverschluss, Knopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |