Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke uvex welding blau, navy 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Rückansicht URL
Detailansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8818104
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8818104
EAN/GTIN:
     4031101763682
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
uvex banox pro ist ein hochentwickeltes, permanent funken- und flammenhemmendes Schutzgewebe aus 79 % Baumwolle mit 20 % Polyester und 1 % antistatischen Fasern. Durch den ausgewogenen Anteil an Baumwoll- und Synthetikkomponenten zeichnet sich die Bekleidung aus der Kollektion banox pro sowohl durch einen dauerhaft höheren Schweißerschutz mit zusätzlichen flammhemmenden Eigenschaften, als auch durch einen hohen Tragekomfort aus. Das Gewebe ist aufgrund des Polyesteranteils erhöht atmungsaktiv. Die strapazierfähige Kollektion punktet durch eine modische Schnittführung sowie mit praktischen Ausstattungsdetails. Die Schutzbekleidung der banox pro muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose oder Bundhose getragen werden, um ganz im Motto protecting people einen permanenten Schutz zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex welding
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
42
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart Untertypen:
Schweißerschutzbekleidung
Produktart:
Schutzkleidung
Produktname:
H-Arbeitsjacke
Produkttyp:
Jacke
Produkttyp Untertypen:
Arbeitsjacke
Suchfarbe (Filter):
blau
Verschluss:
Druckknopfverschluss
Weitere Suchbegriffe: Schweißerjacke, uvex herren-jacke, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Jacke, Schutzkleidung, 88181, 6825
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.