| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8765110 Herst.-Nr.: 8765110 EAN/GTIN: 4031101669038 |
| | |
|
| | |
| Die uvex silv-Air premium Produktfamilie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex silv-Air premium | Dolomitstaubprüfung: | Ja | Größe verkettet: | kleine Variante | Hinweise: | Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten | Marke: | uvex | Material Filter: | Polypropylen (PP) | Produktart: | Atemschutzmaske | Produktname: | 5110 | Produkttyp: | Faltmaske | Schutzklasse: | FFP1 | Suchfarbe (Filter): | weiß | Ventiltyp: | 360°-Ausatemventil | Verschluss: | Stopper | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, ffp-maske uvex, einmal halbmaske, feinstaubfiltermaske ffp1, atemschutz ffp, atemschutzmaske, feinstaubmaske, mundschutz, mundschutz maske, staubmaske, staubschutzmaske, atemschutz ffp1, 8765, 87651 |
| | |
| |