Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formmaske uvex silv-Air c uvex silv-Air c FFP1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8742101
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8742101
EAN/GTIN:
     4031101955988
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Die uvex silv-Air c Familie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Das bequeme Textilkopfband und die integrierte Dichtlippe sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort - auch nach längerer Einsatzdauer.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex silv-Air c
Dolomitstaubprüfung:
Ja
Hinweise:
Atemschutzmasken sind nicht geeignet für Personen mit Bärten
Marke:
uvex
Material Filter:
Polypropylen (PP), Polyester (PE)
Produktart:
Atemschutzmaske
Produktname:
uvex silv-Air c
Produkttyp:
Formmaske
Schutzklasse:
FFP1
Suchfarbe (Filter):
weiß
Ventiltyp:
ohne Ausatemventil
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, ffp-maske uvex, einmal halbmaske, feinstaubfiltermaske ffp1, staubmaske, atemschutzmaske, mundschutz, atemschutz ffp, feinstaubmaske, mundschutz maske, staubschutzmaske, atemschutz ffp1, mundschutz ffp1, 8732, 87321
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,87*
€ 6,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,34*
€ 6,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,06*
€ 6,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,60*
€ 5,47
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,78*
€ 4,50
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.