Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Einlegesohle - 86937 schwarz Weite 10 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8693736
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8693736
EAN/GTIN:
     4066853010890
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Klimakomfortfußbett 86937 uvex 3 Weite 10 Vollflächige Dämpfung des Fußes Hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen Hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur Antistatische Ausstattung Unterstützt das Fußgewölbe Waschbar, Handwäsche 30°C Art.-Nr. 86937 Größe 36 - 52 für uvex 3, uvex 3 MACSOLE Weite 10
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Accessories
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 3
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
36
Marke:
uvex
Obermaterial:
Textil
Produktart:
Zubehör
Produktname:
uvex Klimakomfortfußbett
Produkttyp:
Einlegesohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Ohne Verschluss
Weite:
10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.