Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose uvex extra blau, kornblau 44, 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-8119306
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8119306
EAN/GTIN:
     4031101224930
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
- Latzhose - Modell: 521 - Farbe: uvex-blau - Artikel - Nr.: 81193 - Material: 100% Baumwolle, 320 g/m² - Köperbindung - Extra flexibel: Latzhose aus dualtex Komfortgewebe mit elastischen Trägern und verstellbarem Seiteneinstieg - Doppelte Latztasche mit Reißverschluss, Stiftabsteppung und Brillenschlaufe - Weitenverstellbarer Seiteneinstieg mit beweglichen uvex geprägten Patentknöpfen(beidseitig) - 2 Seitentaschen, Eingriffe mit grauer Paspelierung - Hosenschlitz mit Reißverschluss - Multifunktionstasche auf linkem Oberschenkel mit Patte und Druckknopf, Blasebalgfalten und Stiftfach - Hochgezogenes, gekreuztes Rückenteil - Stretchträger mit Steckschließen - Gesäßtasche mit verdecktem Druckknopf - Doppelte Zollstocktasche - 2-fach Kappnähte - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110 - Übergrößenzuschlag: ab größe 56/58 bzw. 106/110 + 10% - Pflege: Normalwaschgang 95°C, Nicht bleichen - Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess - Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C - Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex extra
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
44, 46
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
H-Latzhose
Produkttyp:
Hose
Produkttyp Untertypen:
Latzhose
Suchfarbe (Filter):
blau
Verschluss:
Druckknopfverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose uvex blau, uvex arbeitshose, arbeitshose blau, Hose, Arbeitskleidung, 81193, 521
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.