| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-8110514 Herst.-Nr.: 8110514 EAN/GTIN: 4031101209722 |
| |
|
| | |
| - Mantel - Modell: 414 - Artikel - Nr.: 81105 - Farbe: kornblau - Material: 100% Baumwolle, 240 g/m² - Köperbindung - Großzügig und bequem: Modischer - Mantel mit verdeckter Knopfleiste - Reverskragen - Verdeckte Knopfleiste - 1 Brustaußentasche links - 1 Brustinnentasche rechts - 2 Seitentaschen mit hellgrauer Paspel am abgeschrägten Eingriff - 2 kurze Seitenschlitze - Glattes Rückenteil - Gerader Armabschluss - Rückenlänge ca. 96 cm - Öko-Tex Standard 100 - Größe: 40/42-64/66, 90/94 - 106/110 - Pflege: Normalwaschgang 95°C, Nicht bleichen - Trocknen im Tumbler / Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess -Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150 °C -Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess - Übergrößenzuschlag: ab Größe 56/58 bzw. 106/110 + 10% Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex eco | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 60, 62 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart: | Arbeitskleidung | Produktname: | H-Mantel | Produkttyp: | Jacke | Produkttyp Untertypen: | Mantel | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Knopfverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |