Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex motion style Halbschuhe S2 69788 schwarz, silber Weite 11 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6978840
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6978840
EAN/GTIN:
     4031101481777
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex motion style Sicherheitsschuhe sind extrem leichte, modische Arbeitsschuhe mit optimiertem Tragekomfort dank uvex climazone Klimamanagement.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex motion style
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
40
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex motion style
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S2
Sohle:
uvex motion
Suchfarbe (Filter):
schwarz, silber
Verschluss:
Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
Weite:
11
Zehenkappe:
Stahlkappe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,77*
€ 121,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,47*
€ 118,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,07*
€ 109,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,55*
€ 97,04
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9595640
ab € 11,75*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.