Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 3 MACSOLE® Halbschuhe S3 68602 schwarz Weite 11 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6860240
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6860240
EAN/GTIN:
     4066853005858
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der uvex 3, nur noch robuster. Die MACSOLE ® Gummilaufsohle macht den Begleiter für die schwere Anwendung noch stärker – mit ihr ist die Laufsohle besonders Hitze-, Chemikalien-, und Schnittbeständig. Außerdem überzeugt die MACSOLE®-Sohlentechnologie aus Gummi mit unübertroffener Rutschhemmung, auch bei Kälte.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 3 MACSOLE®
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 3
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
40
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
uvex waterstop Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex 3 MACSOLE®
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SR
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 3 MACSOLE®
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,22*
€ 150,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,66*
€ 145,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 122,15*
€ 145,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,37*
€ 140,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,79*
€ 125,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,82*
€ 118,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.