Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Halbschuhe S1P 68242 schwarz, grün, blau Weite 11 Größe 52


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6824252
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6824252
EAN/GTIN:
     4031101946801
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Recycelt bis zum letzten Krümel: Vom Obermaterial bis zur Sohle bietet der neue uvex 1 G2 planet Nachhaltigkeit und Performance in einem. Selbst die angespritzte Polyurethan Zwischensohle enthält bis zu 20% Granulat aus PU Überschuss der eigenen Produktion. Gemäß der Norm DIN EN ISO 14021:2016 besteht er - bezogen auf sein Gewicht - zu 30% aus recycelten Materialien, ohne seine schützenden Eigenschaften und den Komfort gegenüber den bekannten uvex 1 G2 Modellen einzubüßen. Viele Schuhbestandteile, beispielsweise das Obermaterial und die Einlegesohle, wurden zu 100% aus wiederverwendeten Materialien hergestellt. ,
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 1 G2
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
52
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
uvex x-dry knit planet aus 100% recycelten PET Flaschen
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex 1 G2 planet
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1P
Sohle:
uvex 1 G2 TPU
Suchfarbe (Filter):
schwarz, grün, blau
Verschluss:
100% recycelter elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschlu
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,82*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,39*
€ 143,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,83*
€ 140,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 116,67*
€ 138,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,63*
€ 130,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,51*
€ 124,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,82*
€ 116,41
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528752
ab € 10,57*
Zubehör
uvex
9528852
ab € 10,58*
Zubehör
uvex
9528952
ab € 10,58*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,35*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.