Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Halbschuhe S1P 68242 schwarz, grün, blau Weite 11 Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6824250
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6824250
EAN/GTIN:
     4031101946146
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Recycelt bis zum letzten Krümel: Vom Obermaterial bis zur Sohle bietet der neue uvex 1 G2 planet Nachhaltigkeit und Performance in einem. Selbst die angespritzte Polyurethan Zwischensohle enthält bis zu 20% Granulat aus PU Überschuss der eigenen Produktion. Gemäß der Norm DIN EN ISO 14021:2016 besteht er - bezogen auf sein Gewicht - zu 30% aus recycelten Materialien, ohne seine schützenden Eigenschaften und den Komfort gegenüber den bekannten uvex 1 G2 Modellen einzubüßen. Viele Schuhbestandteile, beispielsweise das Obermaterial und die Einlegesohle, wurden zu 100% aus wiederverwendeten Materialien hergestellt. ,
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 1 G2
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1 G2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
50
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
uvex x-dry knit planet aus 100% recycelten PET Flaschen
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex 1 G2 planet
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1P
Sohle:
uvex 1 G2 TPU
Suchfarbe (Filter):
schwarz, grün, blau
Verschluss:
100% recycelter elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschlu
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 48,645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,16*
€ 142,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,04*
€ 140,47
pro Paar
ab 3 Paar
€ 116,87*
€ 139,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,74*
€ 130,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,64*
€ 124,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,29*
€ 115,78
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,98*
Zubehör
uvex
9528750
ab € 10,64*
Zubehör
uvex
9528850
ab € 10,59*
Zubehör
uvex
9528950
ab € 10,61*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,35*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.