Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOCUS 2.0 Stiefel S3 67703 schwarz Weite 11 Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6770341
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6770341
EAN/GTIN:
     3523990002276
CE a_Konformitätserklärung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Die Produktlinie FOCUS ist sehr vielseitig, robust und wirtschaftlich. Sie wurde für die Anforderungen in der Bauindustrie (Gebäude-Ausbau) und in der Leichtindustrie konzipiert. Mit einer Sohle aus doppelt verdichtetem PU kommen hier die neuesten Technologien zur Anwendung, um den Trägern optimale Eigenschaften zu bieten.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
FOCUS 2.0
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
41
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
Polyurethan-Sohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 18,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,82*
€ 56,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,13*
€ 52,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.