Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE PLUS 2.0 Stiefel S3 67533 schwarz Weite 11 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6753340
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6753340
EAN/GTIN:
     3523990000661
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die MACSOLE® PLUS-Produktpalette besticht dank der MACSOLE® Gummisohlen-Technologie durch ihre technische Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit im Einsatz und Robustheit: universeller Unterbau, ausgezeichnete Haftung, Beständigkeit gegen Hitze, Kälte und Abrieb. Die MACSOLE® PLUS Serie bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
MACSOLE PLUS 2.0
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
40
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
Gummisohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,95*
€ 105,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,40*
€ 102,82
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,51*
€ 101,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,52*
€ 88,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,12*
€ 78,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.