Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67353 schwarz, gelb Weite 11 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6735343
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6735343
EAN/GTIN:
     4031101928616
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Heckel MACCROSSROAD 3.0 META S3 HIGH 67353 S3 M CI HI HRO SRC Baugewerbe, Arbeiten mit der Gefahr von herabfallenden Gegenständen getroffen zu werden, Energiebereich, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwerindustrie - Sohle: MACSOLE®-Gummi mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und vorne, beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, Rutschfestigkeit gemäß SRC, Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C gemäß HRO Überkappe aus Gummi -Lasche: wasserabweisender Synthetikstoff mit integriertem Mittelfußschutz gemäß D3O, bietet Schutz bei einem Aufprall und trotzdem ausgezeichnete Flexibilität und geringes Gewicht -Obermaterial: geöltes Vollnarbenleder, das vor dem Eintreten von Flüssigkeiten schützt, hintere und seitliche „Agile Ankle Guard“-Verstärkungen, gepolsterter Schaftrand -Futter: 3DMesh für hervorragende Belüftung schnell trocknend -Zehenschutzkappe: metallfrei -Durchtrittsichere Sohle: metallfrei -Einlegesohle: Obermaterial aus Stoff und Unterseite aus offenporigem Schaumstoff -Gewicht: 745g bei Größe 42 -Norm: EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC -Größen: 36–48
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
43
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
MACSOLE Gummisohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 45,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,08*
€ 133,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,75*
€ 132,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,68*
€ 130,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,02*
€ 119,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.