Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67352 schwarz, gelb Weite 10 Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6735244
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6735244
EAN/GTIN:
     3523990006007
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Heckel MACCROSSROAD 3.0 META S3 HIGH 67352 S3 M CI HI HRO SRC Baugewerbe, Arbeiten mit der Gefahr von herabfallenden Gegenständen getroffen zu werden, Energiebereich, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwerindustrie - Sohle: MACSOLE®-Gummi mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und vorne, beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, Rutschfestigkeit gemäß SRC, Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C gemäß HRO Überkappe aus Gummi -Lasche: wasserabweisender Synthetikstoff mit integriertem Mittelfußschutz gemäß D3O, bietet Schutz bei einem Aufprall und trotzdem ausgezeichnete Flexibilität und geringes Gewicht -Obermaterial: geöltes Vollnarbenleder, das vor dem Eintreten von Flüssigkeiten schützt, hintere und seitliche „Agile Ankle Guard“-Verstärkungen, gepolsterter Schaftrand -Futter: 3DMesh für hervorragende Belüftung schnell trocknend -Zehenschutzkappe: metallfrei -Durchtrittsichere Sohle: metallfrei -Einlegesohle: Obermaterial aus Stoff und Unterseite aus offenporigem Schaumstoff -Gewicht: 745g bei Größe 42 -Norm: EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC -Größen: 36–48
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
44
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
MACSOLE Gummisohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
10
Zehenkappe:
Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,43*
€ 170,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,62*
€ 167,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,57*
€ 163,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,45*
€ 149,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,75*
€ 136,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.