Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67312 schwarz, gelb Weite 10 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6731236
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6731236
EAN/GTIN:
     3523990005406
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
“Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67312 S3 CI HI HRO SRC Energie, Umwelt, Dienstleistungen, Bau, Industrie, Schwerindustrie, Landwirtschaft, Grünflächen und Feuchtgebiete. –Sohle: MACSOLE®-Gummisohle mit EVAMACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorderseite, Öl- und Kohlenwasserstoffbeständigkeit, SRC-Rutschfestigkeit, Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C (HRO), gummierte Spitze –Zunge: Synthetisches und wasserabweisendes Textil, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten –Obermaterial: Ölbeständiges Vollnarbenleder, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, hinten und seitlich versteifte Verstärkungen, Agile Ankle Guard, gepolstert –Futter: 3D-Mesh für hervorragende Belüftung schnelltrocknend –Spitze: Nichtmetallisch –Durchstoßfeste Sohle: Nichtmetallisch –Decksohle: Oberseite aus Textil und Unterseite aus offenporigem Schaumstoff Gewicht: 700g bei Größe 42 Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC Größen: 36 bis 48“
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Fußbett:
Klimakomfortfußbett
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
36
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
MACSOLE ADVENTURE 3.0
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
MACSOLE Gummisohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
10
Zehenkappe:
Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,68*
€ 136,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,28*
€ 134,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,93*
€ 130,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.