Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 3 asphaltpro Stiefel S3 65591 schwarz, blau Weite 10 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Detailansicht URL
Rückansicht URL
Detailansicht URL
Seitenansicht URL
Detailansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6559139
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6559139
EAN/GTIN:
     4031101976051
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Konzipiert für die extremen Herausforderungen bei Asphaltierarbeiten mit enormer Hitze. Ausgestattet mit einer Vielzahl der neuesten uvex Technologien, schützt der uvex 3 asphaltpro zuverlässig gegen externe Einflüsse. Das Highlight bildet sein Sohlenaufbau aus hitzeisolierenden und hitzeresistenten Spezialmaterialien. Der hochwertige Lederschaft mit uvex waterstop Technologie, sowie eine Stahlsohle zum Schutz gegen Durchstich geben dem Schuh seine S3 Klassifizierung. Seine ergonomische Passform, das geringe Gewicht und beste Klimaeigenschaften machen ihn zum perfekten Begleiter im Straßenbau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 3 asphaltpro
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 3 asphaltpro
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
39
Hinweise:
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Su
Marke:
uvex
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produktname:
uvex 3 asphaltpro
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRA
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 3 asphaltpro
Suchfarbe (Filter):
schwarz, blau
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
10
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,55*
€ 161,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,73*
€ 159,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,43*
€ 155,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,14*
€ 142,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,00*
€ 129,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.