Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 MACSOLE® Halbschuhe S3 65312 schwarz, orange Weite 11 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     721-02801709
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6531246
EAN/GTIN:
     4031101764696
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3, S2 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2 MACSOLE®
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
46
Marke:
uvex
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex 2 MACSOLE®
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
uvex 2 VIBRAM®
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
BOA® Fit System
Weite:
11
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 89,38*
€ 108,48*
8 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 89,48*
€ 108,51*
3 Tage
8
pro Paar
€ 6,95*
ab € 89,34*
€ 108,54*
pro Paar
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 118,83*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 122,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,48*
€ 129,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,44*
€ 126,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,75*
€ 118,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,38*
€ 106,36
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 44,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 12,90*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 12,93*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 11,47*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.