Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 MACSOLE® Halbschuhe S1P 65211 schwarz, orange Weite 10 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6521143
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6521143
EAN/GTIN:
     4031101671246
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2 MACSOLE®
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
43
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex 2 MACSOLE®
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1P
Sohle:
uvex 2 VIBRAM®
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
Weite:
10
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,47*
€ 130,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,60*
€ 128,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,67*
€ 118,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,06*
€ 115,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,81*
€ 104,49
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528143
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528243
ab € 12,76*
Zubehör
uvex
9528343
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534743
ab € 11,61*
Zubehör
uvex
9534843
ab € 11,66*
Zubehör
uvex
9534943
ab € 11,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,26*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,38*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.