Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 MACSOLE® Sandalen S1P 65201 schwarz, orange Weite 10 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6520136
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6520136
EAN/GTIN:
     4031101670621
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Maßtabelle URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3, S2 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex 2 MACSOLE®
Fußbett:
Klimakomfortfußbett uvex 1/uvex 2
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
36
Hinweise:
Schuhe bis Größe 40 werden über einen Damenleisten hergestel
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitssandale
Produktname:
uvex 2 MACSOLE®
Produkttyp:
Sandalen
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S1P
Sohle:
uvex 2 VIBRAM®
Suchfarbe (Filter):
schwarz, orange
Verschluss:
Klettverschluss
Weite:
10
Zehenkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,60*
€ 131,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,33*
€ 130,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,40*
€ 125,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,78*
€ 118,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,17*
€ 104,92
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,00*
Zubehör
uvex
9528136
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528236
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528336
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9534736
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9534836
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534936
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.