Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S3 SRC uvex motion 3XL Weite >15 Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6496336
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6496336
EAN/GTIN:
     4031101553962
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Viele Menschen können keine Standardsicherheitsschuhe tragen, zum Beispiel Diabetiker. Der uvex motion 3XL ist ein Bindeglied zwischen Standardsicherheitsschuh und Maßschuh, das in solchen Fällen – auf kostengünstige Art und Weise – die Wiedereingliderung für Betroffene in den beruflichen Alltag erleichtert. uvex motion 3XL erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort vorbildlich – eine professionelle und praxisgerechte Lösung. Der Einsatz des uvex motion 3XL in Verbindung mit einer orthopädischen, medizinischen Versorgung muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex motion 3XL
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
36
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex motion 3 XL Halbschuh
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
Polyurethan-Sohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
Weite:
>15
Zehenkappe:
uvex medi-cap
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,58*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 365,10*
€ 434,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 362,80*
€ 431,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 319,12*
€ 379,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 314,03*
€ 373,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 304,58*
€ 362,45
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.