Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh S3 SRC uvex motion 3XL Weite >15 Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6496335
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6496335
EAN/GTIN:
     4031101553955
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Viele Menschen können keine Standardsicherheitsschuhe tragen, zum Beispiel Diabetiker. Der uvex motion 3XL ist ein Bindeglied zwischen Standardsicherheitsschuh und Maßschuh, das in solchen Fällen – auf kostengünstige Art und Weise – die Wiedereingliderung für Betroffene in den beruflichen Alltag erleichtert. uvex motion 3XL erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort vorbildlich – eine professionelle und praxisgerechte Lösung. Der Einsatz des uvex motion 3XL in Verbindung mit einer orthopädischen, medizinischen Versorgung muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex motion 3XL
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
35
Marke:
uvex
Obermaterial:
Mikrovelours
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitshalbschuh
Produktname:
uvex motion 3 XL Halbschuh
Produkttyp:
Halbschuhe
Rutschhemmung:
SRC
Schutzklasse:
S3
Sohle:
Polyurethan-Sohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Elastischer Schnürsenkel mit Schnellverschluss
Weite:
>15
Zehenkappe:
uvex medi-cap
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 363,41*
€ 432,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 361,11*
€ 429,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 317,52*
€ 377,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 312,86*
€ 372,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 303,84*
€ 361,57
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.