Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACSOLE 1.0 Stiefel SB 62993 schwarz Weite 11 Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6299348
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6299348
EAN/GTIN:
     4031101536897
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heckel MACSOLE® 1.0 NTX 62993 SBP WRU HI HRO SRA Teer- und Asphaltierungsarbeiten. - Sohle: MACSOLE® 1.0 glatte Gummisohle - Obermaterial: Pigmentiertes Narbenleder, reflektierende Elemente, Derby-Schnitt mit optimaler Anpassung an alle Fußtypen, reduzierte Anzahl an Nähten - Futter: Mesh-Gewebe, extrem abriebfest, hervorragende Feuchtigkeitsabsorption, schnelltrocknend - Zehenschutzkappe: metallfrei - Durchtritthemmende Zwischensohle: Edelstahl - Einlegesohle: MACSOLE® 1.0 ETC Gewicht: 780 g in Größe 42 Norm: EN ISO 20345:2011 - SBP WRU HI HRO SRA Größen: 38 - 48
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
MACSOLE 1.0
Fußbett:
Klimakomfortfußbett MACSOLE 1.0 ETC
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe verkettet:
48
Marke:
Heckel
Obermaterial:
Leder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Produktart Keywords:
Sicherheitsstiefel
Produkttyp:
Stiefel
Rutschhemmung:
SRA
Schutzklasse:
SB
Sohle:
Gummisohle
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Verschluss:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenkappe:
Kunststoffkappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,86*
€ 121,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,75*
€ 119,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,26*
€ 115,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,74*
€ 94,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.