Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex hi-com 2112119 braun SNR 24 dB Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2112119
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112119
EAN/GTIN:
     4031101501291
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Die neuartige Form des uvex hi-com Gehörschutzstöpsels reduziert die Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz üblicherweise aufbauen. Durch eingearbeitete Kavitäten entsteht eine größere Oberfläche in Richtung des Trommelfells. Der Ohrenstöpsel wirkt akustisch weicher und absorbiert störende Geräusche – außerdem zeichnet er sich durch exzellente Sprachwahrnehmung aus.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex hi-com
Ausführung:
ohne Kordel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
M
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
26 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
18 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
20 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex hi-com
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
24 dB
Suchfarbe (Filter):
braun
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, uvex gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, arbeitsgehörschutz, schutz für die ohren, lärmschutz ohren, gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, schutz vor lautstärke, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, ohrenschützer lärm, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, gehörschutz einweg, einweg gehörschutz, 2114, 21140
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 300 Paar (ab € 0,13347* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.