Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex com4-fit 2112096 orange SNR 33 dB Größe S


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2112096
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112096
EAN/GTIN:
     4031101689753
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
com4-fit Mini DispenserBox, 100 Paar - Durch das kompaktere ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen. - Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit. - Einsatzmöglichkeit auch bei niedrigeren Lärmbelastungen. - Der uvex Minidispenser ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Lösung, um verschiedene Stöpsel in unterschiedlichen Größen zur Verfügung stellen zu können. - Die kompakte Größe ist ideal zum Transportieren und für den Bedarf kleinerer Mengen. - Die Stöpsel sind im Polybeutel verpackt und somit eine hygienische Lösung. SNR 33 dB H = 33 dB, M = 30 dB, L = 29 dB Art.-Nr.: 2112.096 Modell: com4-fit, magenta, ohne Kordel Karton: 100 Paar, paarweise im Beutel
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex com4-fit
Ausführung:
ohne Kordel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
S
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
33 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
29 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
30 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex com4-fit
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
33 dB
Suchfarbe (Filter):
orange
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: uvex gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, arbeitsgehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, ear gehörschutz, lärmschutz ohren, schutz für die ohren, schutz vor lautstärke, gehörschutz, einweg gehörschutz, gehörschutz einweg, in ear gehörschutz, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, 2113, 21130
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Paar (ab € 0,105* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 15,23*
€ 18,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.