Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex x-fit 2112087 grün SNR 37 dB Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Detailansicht URL
Rückansicht URL
Detailansicht URL
Seitenansicht URL
Detailansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     281-4024315661
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112087
EAN/GTIN:
     4031101808949
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit dämmt sehr stark und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet. Der weiche Schaumstoff des Gehörschutzstöpsels bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex x-fit
Ausführung:
ohne Kordel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
M
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
36 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
34 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
34 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex x-fit
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
37 dB
Suchfarbe (Filter):
grün
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, ohrenschützer lärm, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, gehörschutz einweg, gehörschutz, einweg gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, 2112, 21120
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 14,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,90*
€ 16,76*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 19,97*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 20,34*
8 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 23,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
1 Stück enthält 100 Paar (ab € 0,1192* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.