| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-2112061 Herst.-Nr.: 2112061 EAN/GTIN: 4031101569772 |
| | |
|
| | |
| uvex xtra-fit Nachfüllbox Der ergonomisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel uvex xtra-fit expaniert langsam und passt sich der Größe und der Form des Gehörgangs an, minimiert somit Leckagen und sorgt für optimale Anpassung und optimalen Schutz. Der uvex xtra-fit ist auch für große Gehörgänge geeignet. SNR 36 dB(A) H = 34 dB(A), M = 33 dB(A), L = 32 dB(A) Art.-Nr. 2112.061 Modell orange, ohne Kordel Karton 250 Paar lose in der Nachfüllbox Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex xtra-fit | Ausführung: | ohne Kordel | Detektierbarkeit: | Nein | Größe verkettet: | L | H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): | 34 dB | L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): | 32 dB | M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): | 33 dB | Marke: | uvex | Material Stöpsel: | Polyurethan (PU) | Produktart: | Gehörschutzstöpsel | Produktname: | uvex xtra-fit | Produkttyp: | Stöpsel | SNR: | 36 dB | Suchfarbe (Filter): | orange | Wiederverwendung: | Einweg (NR) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, gehörschutz einweg, gehörschutz, einweg gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, 2116, 21160 |
| | |
| |