Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex x-fit 2112010 grün SNR 37 dB Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2112010
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2112010
EAN/GTIN:
     4031101312781
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Der ergonomisch vorgeformte Einweggehörschutzstöpsel uvex x-fit dämmt sehr stark und ist damit für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet. Der weiche Schaumstoff des Gehörschutzstöpsels bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex x-fit
Ausführung:
mit Kordel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
M
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
36 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
34 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
34 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex x-fit
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
37 dB
Suchfarbe (Filter):
grün
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, einweg-ohrstöpsel uvex, einweg ohrstöpsel, uvex gehörschutzstöpsel, schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, ohrenschützer lärm, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, gehörschutz einweg, gehörschutz, einweg gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, 2112, 21121
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.