Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex whisper surpreme 2111235 gelb SNR 30 dB Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2111235
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2111235
EAN/GTIN:
     4031101596136
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel werden häufig in schmutzigen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Sehr leicht können sich deshalb Partikel in der Materialoberfläche festsetzen und zu kleinen Verletzungen im Ohr des Trägers führen. Die glatte und schmutzabweisende Oberflächen der uvex whisper, whisper+ und whisper supreme Stöpsel lassen sich leicht mit Wasser und Seife reinigen. Das erhöht den Tragekomfort ebenso wie die Sicherheit für den Anwender.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex whisper
Ausführung:
mit Kordel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
L
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
31 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
26 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
27 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex whisper surpreme
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
30 dB
Suchfarbe (Filter):
gelb
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: uvex gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, gehörschutz, gehörschutzstöpsel, in ear gehörschutz, kopfhörer gegen lautstärke, ohrenstöpsel, ohrstöpsel, schutz für die ohren, schutz vor lautstärke, silikon ohrstöpsel, 2104, 21015
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,9574* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,08*
€ 73,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,70*
€ 73,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,66*
€ 69,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,61*
€ 67,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,40*
€ 63,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.