Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel uvex whisper 2111201 orange SNR 23 dB Größe M


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Artikel-Nr.:
     721-01837388
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2111201
EAN/GTIN:
     4031101391564
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel werden häufig in schmutzigen Arbeitsumgebungen eingesetzt. Sehr leicht können sich deshalb Partikel in der Materialoberfläche festsetzen und zu kleinen Verletzungen im Ohr des Trägers führen. Die glatte und schmutzabweisende Oberflächen der uvex whisper, whisper+ und whisper supreme Stöpsel lassen sich leicht mit Wasser und Seife reinigen. Das erhöht den Tragekomfort ebenso wie die Sicherheit für den Anwender.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex whisper
Ausführung:
mit Kordel
Größe verkettet:
M
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
24 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
17 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
20 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Produktart:
Gehörschutzstöpsel
Produktname:
uvex whisper
Produkttyp:
Stöpsel
SNR:
23 dB
Suchfarbe (Filter):
orange
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: uvex gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, gehörschutz, gehörschutzstöpsel, in ear gehörschutz, kopfhörer gegen lautstärke, ohrenstöpsel, ohrstöpsel, schutz für die ohren, schutz vor lautstärke, silikon ohrstöpsel, 2102, 21016
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,9642*
€ 1,2342*
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,969*
€ 1,269*
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,133*
€ 1,433*
1 Tag
26
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 0,9594*
€ 1,4894*
50
pro Kartonage
€ 4,00*
ab € 1,2008*
€ 1,547*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,2342*
€ 1,4687
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,2042*
€ 1,433
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,1642*
€ 1,3854
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,9642*
€ 1,1474
pro Kartonage
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 61,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.