Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Faltbarer Silikon Coffee-to-go-Becher, 350 ml, aus formbarem Silikon, temperaturbeständiger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Faltbarer Silikon Coffee-to-go-Becher, 350 ml, aus formbarem Silikon, temperaturbeständiger
Maximex Faltbarer Silikon Coffee-to-go-Becher, 350 ml, aus formbarem Silikon, temperaturbeständiger
Maximex Faltbarer Silikon Coffee-to-go-Becher, 350 ml, aus formbarem Silikon, temperaturbeständiger
Maximex Faltbarer Silikon Coffee-to-go-Becher, 350 ml, aus formbarem Silikon, temperaturbeständiger
Maximex Faltbarer Silikon Coffee-to-go-Becher, 350 ml, aus formbarem Silikon, temperaturbeständiger
Maximex Faltbarer Silikon Coffee-to-go-Becher, 350 ml, aus formbarem Silikon, temperaturbeständiger
Maximex Faltbarer Silikon Coffee-to-go-Becher, 350 ml, aus formbarem Silikon, temperaturbeständiger
Artikel-Nr.:
     C4403-9940391500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9940391500
EAN/GTIN:
     4008069045556
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher

Maximex Faltbarer Silikon Coffee-to-go-Becher, 350 ml, aus formbarem Silikon, temperaturbeständiger

In Design und Funktion angelehnt am altbekannten Plastikbecher mit abnehmbarem Deckel und Trinköffnung - aber doch mit allen Ansprüchen an ein zeitgemäßes Produkt:


Nachhaltigkeit: Immer wieder verwendbar, kein Plastikmüll.
Platzsparend: Faltbar von 3,7 cm auf 6 cm - ideal für unterwegs und beim Camping.
Haptik: Silikon schmeichelt Hand und Lippen.
Temperaturbereich von -50ºC bis +200ºC.


Pro Kopf und Jahr fallen laut Bundesumweltamt 34 Einweg-Plastikbecher an. Setzen Sie ein Zeichen für unsere Umwelt und genießen Sie Ihren Kaffee aus dem Coffee-to-go-Becher "Premium' (350 ml Inhalt).
Material: Silikon


Material: Weiße Bestandteile: Polypropylen, Silikon, Graue Bestandteile
Farbe: Weiße Bestandteile: Weiß, Grau
Maße B/H/T: 8,8 cm x 8,8 cm x 13,7 cm
Nettogewicht: 133 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
133 g
Bruttogewicht:
140 g
Länge Einzelartikel:
13,7 cm
Höhe Einzelartikel:
8,8 cm
Breite Einzelartikel:
8,8 cm
Maß Zusatzinfo:
8,8x8,8x13,7cm, 8,8x8,8x6cm gefaltet
Farbe:
Grau
Material:
Weiße Bestandteile: Polypropylen, Silikon, Graue Bestandteile
Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, ausschankbecher pp, ausschankbecher, coffee-to-go-becher 350ml, Coffee-to-go-Becher;Silikon;trinkbecher;kaffeebecher;umweltfreundlich;wiederverwendbar;temperaturbeständig;unterwegs;to-go
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,9275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,36*
€ 82,5384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,87004*
€ 81,95535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,19008*
€ 78,7662
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 62,71008*
€ 74,625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,76008*
€ 72,3045
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,66004*
€ 63,85545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.