Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex 2-in-1 Wärme-und Kältekissen, Samtweiches Kissen zum Umbinden mit Wärme- oder Kälte-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex 2-in-1 Wärme-und Kältekissen, Samtweiches Kissen zum Umbinden mit Wärme- oder Kälte-Effekt
Maximex 2-in-1 Wärme-und Kältekissen, Samtweiches Kissen zum Umbinden mit Wärme- oder Kälte-Effekt
Maximex 2-in-1 Wärme-und Kältekissen, Samtweiches Kissen zum Umbinden mit Wärme- oder Kälte-Effekt
Maximex 2-in-1 Wärme-und Kältekissen, Samtweiches Kissen zum Umbinden mit Wärme- oder Kälte-Effekt
Maximex 2-in-1 Wärme-und Kältekissen, Samtweiches Kissen zum Umbinden mit Wärme- oder Kälte-Effekt
Maximex 2-in-1 Wärme-und Kältekissen, Samtweiches Kissen zum Umbinden mit Wärme- oder Kälte-Effekt
Maximex 2-in-1 Wärme-und Kältekissen, Samtweiches Kissen zum Umbinden mit Wärme- oder Kälte-Effekt
Artikel-Nr.:
     C4403-9939820500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939820500
EAN/GTIN:
     4008069026920
Suchbegriffe:
Kissen
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen

Maximex 2-in-1 Wärme-und Kältekissen, Samtweiches Kissen zum Umbinden mit Wärme- oder Kälte-Effekt

Wärme- und Kältekissen zum Umbinden macht jede Bewegung mit

Kälte und Wärme zum Umbinden! Dieses Wärme- und Kältekissen (für die Mikrowelle bzw. die Gefriertruhe) kann mit den beidseitig angebrachten Bändern am ganzen Körper fixiert werden. Ob am Knie nach sportlicher Beanspruchung, um die Taille, den Rücken oder im Schulter-/Nackenbereich bei einseitiger Belastung.
Das Kissen macht jede Bewegung mit und eignet sich deshalb hervorragend für den Einsatz unterwegs: für die Auto- und Zugfahrt, beim Spaziergang, im Urlaub oder beim Sport. Durch die spezielle Kammersteppung und der Füllung aus Tonperlen passt es sich perfekt der entsprechenden Körperpartie an. Der samtig weiche Bezug macht den Tragekomfort perfekt.
Bei der Erwärmung verströmen die im in der Füllung enthaltenen Lavendelblüten einen zarten, entspannenden Duft.

Textilzusammensetzung:


100 % Polyester



Material: Bezug: 100 % Polyester
Farbe: Bezug: Blau
Maße B/H/T: 143 cm x 23 cm x 39 cm
Nettogewicht: 1340 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1340 g
Bruttogewicht:
1420 g
Länge Einzelartikel:
39 cm
Höhe Einzelartikel:
23 cm
Breite Einzelartikel:
143 cm
Farbe:
Blau
Material:
Bezug: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, kissen blau, kissen, polyester kissen, wärmekissen;kältekissen;2-in-1;mikrowellengeeignet;gefriertruhengeeignet;umbinden;mittragen;handlich;kompakt;samtweich;Kissen;kissenbezug;Sport;Autofahrt;Reisebegleiter;unterwegs;lavendel Duft;duft;tonperlen;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 104 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 160 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.