Maximex Maxi Tape transparent S, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
MAXI TAPE - die Panzertape-Revolution
Verkleben, versiegeln, reparieren - stark, wasserdicht, dauerhaft
MAXI-TAPE ist ohne übertreibung die Neuerfindung des Panzertapes. Es klebt sofort und dauerhaft. Es passt sich perfekt an Form und Oberfläche an und repariert sogar große Löcher und Risse. Extreme Wetterbedingungen, Temperaturschwankungen und UV-Licht können ihm nichts anhaben.
MAXI-TAPE ist ein Hochleistungs-Panzertape für Profi- Ansprüche. Im gesamten Outdoor-Bereich, bei der Gartenarbeit, im Haushalt, in der Werkstatt oder bei Reparaturen am Haus (Dachrinnen, Fenster, Dach) - der Klebeband-Allrounder verklebt und versiegelt schnell und zuverlässig.
Wenn man es selbst nicht gesehen hat, kann man es kaum glauben. MAXI-TAPE klebt sogar unter Wasser - im gleichen Moment, wie es aufgebracht wird. Die Bilder verdeutlichen es.
Material: Heißschmelzkleber und PPA.
Druckresistenz: 4 bar.
MAXI-TAPE - unverzichtbar für Heimwerker und Profis.
Größe S (10cm x 1,5 m), transparent.
Material: Polyamid
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 150 cm x 0,1 cm x 10 cm
Nettogewicht: 181 g