Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex JS Care Latschenkiefer Gel 500 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex JS Care Latschenkiefer Gel 500 ml
Maximex JS Care Latschenkiefer Gel 500 ml
Maximex JS Care Latschenkiefer Gel 500 ml
Maximex JS Care Latschenkiefer Gel 500 ml
Maximex JS Care Latschenkiefer Gel 500 ml
Maximex JS Care Latschenkiefer Gel 500 ml
Maximex JS Care Latschenkiefer Gel 500 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-9937150500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9937150500
EAN/GTIN:
     4008069010967
Suchbegriffe:
Kamillen-Creme
Kamillencreme
kamillen creme

Maximex JS Care Latschenkiefer Gel 500 ml

Entspannung und Regeneration - Bewährtes Latschenkiefern-Mobil-Gel mit Menthol

Eine Massage mit dem herrlich frischen JS-Care Latschenkiefer-Mobil-Gel entspannt die Muskeln und erweckt die Lebensgeister. Das traditionelle Massage- und Einreibemittel von JS-Care mit wertvollem Latschenkiefernöl und ausgesuchten Pflanzenextrakten tut besonders gut nach körperlicher Anstrengung. Es belebt nach Bad und Sauna und bringt müde, schwere Beine wieder auf Trab.

Schon beim öffnen des Tiegels atmet man unwillkürlich auf. Die ätherischen öle von Menthol und Kampfer erfrischen und beleben sofort. Auf der Haut erzeugen sie ein angenehmes Kühlungsgefühl. Eine Komposition aus hochwertigsten und wertvollsten Inhaltsstoffen der Natur wie Latschenkiefernöl, im JS-Care Mobil-Gel durch Fichtenöl unterstützt, Aloe Vera und Kamille verwöhnen die Haut.

Die Pumpflasche enthält 500 ml.
Bei dem Artikel handelt es sich ausschließlich um ein kosmetisches Produkt

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.

Material: Creme, Flasche: Polypropylen
Farbe: Creme: Weiß, Flasche: Weiß
Maße B/H/T: 17,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
500 g
Bruttogewicht:
551 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
17,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.5 l
Farbe:
Grün
Material:
Creme, Flasche: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Creme;Gel;Latschenkiefer;Latschenkiefer-Gel;Kamille;Aloe Vera;Ätherische Öle;Entspannung;Massage;Wellness;kühlend;Schwere Beine;Muskeln;Muskulatur;Menthol;Kampfer;erfrischend;Kosmetik;Maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 5,64625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,54*
€ 151,7726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,03008*
€ 151,1658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,60*
€ 147,084
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 117,26*
€ 139,5394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,73008*
€ 136,5288
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 110,86*
€ 131,9234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 107,18*
€ 127,5442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,34*
€ 107,5046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.