Maximex Fußreflexzonen-Massagesocken (D) - L, Einfache Anwendung
Fußreflexzonenmassage leicht gemacht - Bedruckte Sohle für das exakte Lokalisieren der Körperbereiche gemäß TCM
Nach den Lehren der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) spiegeln sich die Körperteile an den Fußsohlen wieder. Mit einer Massage der jeweiligen Punkte kann so auf das Wohlbefinden der einzelnen Körperregionen Einfluss genommen werden.
Die Massagesocken mit sehr gutem Tragekomfort ermöglichen die exakte Lokalisierung der jeweiligen Reflexpunkte. Die Stimulation der Punkte löst Reize aus, die wohlige Energiewellen durch den gesamten Körper schicken.
Die Socken mit Zehentaschen bestehen zu 90 % aus hautfreundlicher Baumwolle, formstabil durch 10 % Polyamid. Sie sind bei 30º C maschinenwaschbar (nicht trocknergeeignet). Das Bündchen gewährleistet guten Sitz
ohne einzuschneiden. Eine Anleitung wird mitgeliefert.
Genießen Sie eine entspannende Fußreflexzonenmassage - ganz einfach und jederzeit zu Hause. Massieren Sie selbst oder lassen Sie sich von Ihrem Partner verwöhnen. Der Wohlfühl-Effekt lässt nicht lange auf sich warten, weil die Massage durch den Sohlenaufdruck punktgenau durchgeführt werden kann.
In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.
Die Socken bestehen aus 90% Baumwolle und 10% Polyamid.
Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyamid
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 20 cm x 2 cm x 10 cm
Nettogewicht: 47 g