Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-9934440500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9934440500
EAN/GTIN:
     4260484591395
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
lagerungs kissen

Maximex Seitenschläferkissen mit Bezug, ca. 52 x 40 x 16,5 cm

Ergonomisch geformtes Seitenschläferkissen - Für ruhigen Schlaf und einen frischen Start in den neuen Tag

Ca. zwei Drittel alle Menschen schlafen auf der Seite. Dadurch gerät die Nackenwirbelsäule in eine Schieflage, das Ohr wird gequetscht und die Schulter stark belastet.

Traditionelle, quadratische Kissen werden mehrmals pro Nacht zurechtgeknuddelt, um eine bequeme Schlafposition zu finden. Vielen Nackenstützkissen fehlt der Kuschelfaktor.

Dieses Seitenschläferkissen ist eine echte Innovation:

Die Schulter-Aussparung. Die Schulter wird nicht mehr abgeknickt und befindet sich stets in einer bequemen Lage. Der Arm schläft nicht mehr so schnell ein.
Die Ohr-Vertiefung. Das Ohr liegt sanft in einer kleinen Kuhle und wird nicht abgequetscht.
Die Dicke des Kissens. Das Kissen ist mit 16,5 cm deutlich dicker als ein herkömmliches Kissen. Die Hochbausch-Fasern sehr gut ihre Form und vermeiden effektiv ein Plattliegen des Kissens. Das gibt besten Halt und bringt die Nackenwirbelsäule in eine entlastende, gerade Liegeposition.
Die "Kuschelohren". Sie ermöglichen das bequeme Einkuscheln - das "Umarmen" - was mit den meisten Nackenstützkissen nicht möglich ist. Seitenschläfern ermöglicht dieses Kissen eine optimale Liegeposition für einen ruhigen, erholsamen Schlaf.

Maße: ca. 52 x 40 x 16,5 cm, 800g. Füllung: antiallergische 3D-Hochbausch-Polyester, außen Mikrofaser. Mit Bezug aus 100 % Polyester. Bezug abnehmbar und bei 30º maschinenwaschbar, trocknergeeignet.

Der Bezug besteht aus 100% Polyester. Die Füllung ist aus 100% Polyester gefertigt.

Material: Füllung: 100 % Polyester, Bezug: 100 % Polyester
Farbe: Füllung: Weiß, Bezug: Weiß
Maße B/H/T: 52 cm x 16,5 cm x 40 cm
Nettogewicht: 790 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
790 g
Bruttogewicht:
863 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Breite Einzelartikel:
52 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Füllung: 100 % Polyester, Bezug: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kissen;Kopfkissen;Seitenschläferkissen;Nackenkissen;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 78 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.