Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Schuhanzieher teleskop, Ausziehbar bis 70 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Schuhanzieher teleskop, Ausziehbar bis 70 cm
Maximex Schuhanzieher teleskop, Ausziehbar bis 70 cm
Maximex Schuhanzieher teleskop, Ausziehbar bis 70 cm
Maximex Schuhanzieher teleskop, Ausziehbar bis 70 cm
Maximex Schuhanzieher teleskop, Ausziehbar bis 70 cm
Maximex Schuhanzieher teleskop, Ausziehbar bis 70 cm
Maximex Schuhanzieher teleskop, Ausziehbar bis 70 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-9932490500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9932490500
EAN/GTIN:
     4260029369441
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher 70cm
schuhanzieher

Maximex Schuhanzieher teleskop, Ausziehbar bis 70 cm

Ruckzuck im Schuh - ohne Bücken Teleskop-Schuhanzieher ausziehbar bis zu 70 cm

Schuhe anziehen einfach und bequem - ganz ohne Bücken und ohne Verrenkungen - das geht mit diesem praktischen Teleskop-Schuhanzieher. Schuhanzieher in Standardgröße sind gerade für Senioren oft zu kurz, um den Fuß ohne Mühe zu erreichen. Dank Teleskop-Stiel lässt sich der Schuhanzieher auf eine stattliche Länge von bis zu 70 cm ausziehen. So lassen sich Schuhe superkomfortabel anziehen. Der Fuß gleitet quasi wie von selbst in jeden Schuh, egal ob eleganter Slipper oder schwerer Wanderschuh.

Zusammengeschoben misst der Teleskop-Schuhanzieher gerade einmal 21,2 cm und passt so in jede Schublade, in jedes Reisegepäck und - dank praktischer Lederschlaufe - griffbereit an jede Garderobe. Der Schuhlöffel besteht aus rostfreiem Edelstahl. Der ergonomisch geformte Griff aus robustem Kautschukbaumholz besticht durch seine samtige Haptik. Durch diese hochwertige Ausstattung und Verarbeitung ist der Teleskop- Schuhanzieher auch eine attraktive Geschenkidee.

Last but not least schont die Verwendung eines Schuhanziehers Ihre Schuhe, da so das Einknicken der Hinterkappe im Fersenbereich vermieden wird.


Material: Schuhlöffel: Edelstahl rostfrei, Teleskopstiel: Edelstahl rostfrei, Handgriff: Holz
Farbe: Schuhlöffel: Silber glänzend, Teleskopstiel: Silber matt, Handgriff: Beige
Maße B/H/T: 21,5 cm x 2,5 cm x 4 cm
Nettogewicht: 110 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
110 g
Bruttogewicht:
111 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
2,5 cm
Breite Einzelartikel:
21,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Schuhlöffel: Edelstahl rostfrei, Teleskopstiel: Edelstahl rostfrei, Handgriff: Holz
Weitere Suchbegriffe: Schuhanzieher;Schuhlöffel;Schuhspatel;Anziehhilfe;Schuh Anziehhilfe;Telekop Schuhanzieher;Teleskop Schuhlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,66008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 5,60639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 547,12008*
€ 651,0729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,8604*
€ 643,62388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 517,86*
€ 616,2534
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 491,30064*
€ 584,64776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 467,92008*
€ 556,8249
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 452,11032*
€ 538,01128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 437,0904*
€ 520,13758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 403,66008*
€ 480,3555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.