Maximex Zehenrichtsocken L (40-43), aus Baumwolle
Zehenrichtsocken sanftes Korrigieren - angenehm zu tragen
Modische Schuhe engen die Füße und Zehen oft sehr stark ein. Das kann auf Dauer äußerst unangenehme Folgen für die Füße haben. Die Mode fordert ihren Tribut. Die Zehenrichtsocken spreizen die Zehen auseinander und korrigieren sie auf diese Weise sehr sanft. Bei müden Füßen sind die Socken eine wahre Wohltat.
Die Zehenrichtsocken sind äußerst angenehm zu tragen. Die weichen Komfort-Bündchen schneiden nicht ein, die Innenseite ist angeraut für einen Extra-Flausch-Effekt. Auch die Spreizpolster für die Zehenzwischenräume sind extra weich, sodass sie nicht drücken. Tun Sie Ihren Zehen etwas Gutes und tragen Sie die Zehenrichtsocken nachts, beim Fernsehen, beim Lesen...
Ihre Füße werden es Ihnen danken. Die Socken aus Baumwolle sind in 3 Größen (XS (35-37), S (38-40) und L (41-43)) erhältlich und bei 40º C in der Maschine waschbar.
Größe L (41-43), 1 Paar
Textilzusammensetzung:
100% Baumwolle
Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 32 cm x 2 cm x 9,4 cm
Nettogewicht: 75 g