Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Zehenrichtsocken Gr. XS (35-37) , aus Baumwolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Zehenrichtsocken Gr. XS (35-37) , aus Baumwolle
Maximex Zehenrichtsocken Gr. XS (35-37) , aus Baumwolle
Maximex Zehenrichtsocken Gr. XS (35-37) , aus Baumwolle
Maximex Zehenrichtsocken Gr. XS (35-37) , aus Baumwolle
Maximex Zehenrichtsocken Gr. XS (35-37) , aus Baumwolle
Maximex Zehenrichtsocken Gr. XS (35-37) , aus Baumwolle
Maximex Zehenrichtsocken Gr. XS (35-37) , aus Baumwolle
Artikel-Nr.:
     C4403-9923451500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9923451500
EAN/GTIN:
     4260029366877
Suchbegriffe:
Zehensocke
Zehensocken
zehensocke

Maximex Zehenrichtsocken Gr. XS (35-37) , aus Baumwolle

Zehenrichtsocken sanftes Korrigieren - angenehm zu tragen

Modische Schuhe engen die Füße und Zehen oft sehr stark ein. Das kann auf Dauer äußerst unangenehme Folgen für die Füße haben. Die Mode fordert ihren Tribut. Die Zehenrichtsocken spreizen die Zehen auseinander und korrigieren sie auf diese Weise sehr sanft. Bei müden Füßen sind die Socken eine wahre Wohltat.

Die Zehenrichtsocken sind äußerst angenehm zu tragen. Die weichen Komfort-Bündchen schneiden nicht ein, die Innenseite ist angeraut für einen Extra-Flausch-Effekt. Auch die Spreizpolster für die Zehenzwischenräume sind extra weich, sodass sie nicht drücken. Tun Sie Ihren Zehen etwas Gutes und tragen Sie die Zehenrichtsocken nachts, beim Fernsehen, beim Lesen...

Ihre Füße werden es Ihnen danken. Die Socken aus Baumwolle sind in 3 Größen (XS (35-37), S (38-40) und L (41-43)) erhältlich und bei 40º C in der Maschine waschbar.

Größe S (35-37), 1 Paar.

Die Zehenrichtsocken bestehen aus 100% Baumwolle.

Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 27 cm x 2 cm x 9 cm
Nettogewicht: 70 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
70 g
Bruttogewicht:
74 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
27 cm
Farbe:
Weiß
Material:
100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Zehenrichtsocken;Orthopädische Socken;Zehen richten;Zehenspreizer;Zehen spreizen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,0304*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 3,62538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 399,04*
€ 474,8576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 393,5504*
€ 468,32498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,38*
€ 433,6122
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 345,34*
€ 410,9546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,8104*
€ 394,85438
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 321,36*
€ 382,4184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 310,04*
€ 368,9476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,0304*
€ 345,13618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.