| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-9920810500 Herst.-Nr.: 9920810500 EAN/GTIN: 4260029364361 |
| |
|
| | |
| Maximex Socken 6 Paar haut, Für Damen und Herren geeignet Stützende Strümpfe mit Komfortbund Perfekter Sitz - kein Einschneiden Diese Strümpfe und Söckchen sind aus hochelastischem Stützgewebe gefertigt. Die perfekte Passform, sorgfältigste Verarbeitung und der hohe Elastan-Anteil (20 %) garantieren optimalen Tragekomfort. Breite Komfortbündchen gewährleisten sicheren Halt ohne einzuschneiden. Extrem flache Nähte hinterlassen keinerlei Druckstellen. Die Strümpfe und Söckchen sitzen perfekt. Sie sind zwar kaum spürbar - besitzen aber dennoch eine sanfte Stützkraft. Sie kaschieren darüber hinaus kleine Hautunebenheiten - für ein schönes und ebenmäßiges Hautbild. 5 den, Handwäsche. Für Damen und Herren geeignet, Einheitsgröße. 6 Paar, Hautfarben. Textilzusammensetzung: 80% Polyamid, 20% Elasthan Material: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan Farbe: Beige Maße B/H/T: 41 cm x 3 cm x 8 cm Nettogewicht: 56 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 56 g | Bruttogewicht: | 57 g | Länge Einzelartikel: | 8 cm | Höhe Einzelartikel: | 3 cm | Breite Einzelartikel: | 41 cm | Farbe: | Beige | Material: | 80 % Polyamid, 20 % Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, Gesundheitssocken, Gesundheitsstrümpfe, Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, Reise-Kniestrümpfe, Reisesocken, Reisestrümpfe, Reisethrombose Socken, Stützsocken, Stützstrümpfe, gesundheitssocken, Strümpfe;Stützstrümpfe;Stützende Strümpfe;Kniestrümpfe;Nylonstrümpfe;elastische Stümpfe |
| | |
| |